曜日別特売

1/4 HEXヘキサゴンビット

1/4 HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(8件のレビュー)
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端サイズ
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10491504C6.210/1.27448-3936251.27六角
970
889
978(税込)
当日出荷
10491513C6.210/1.5448-3944251.5六角
970
889
978(税込)
当日出荷
10491522C6.210/10448-39522510六角
1,140
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
10491538C6.210/2.5448-3979252.5六角
970
929
1,022(税込)
当日出荷
10491547C6.210/3448-3987253六角
970
929
1,022(税込)
当日出荷
10491556C6.210/4448-3995254六角
970
929
1,022(税込)
当日出荷
10491565C6.210/5448-4002255六角
970
929
1,022(税込)
当日出荷
10491574C6.210/6448-4011336六角
970
869
956(税込)
当日出荷
10491583C6.210/8448-4029338六角
980
869
956(税込)
当日出荷
10491592C6.400/10448-403725T10トルクス
980
939
1,033(税込)
当日出荷
10491608C6.400/15448-404525T15トルクス
980
939
1,033(税込)
当日出荷
10491617C6.400/20448-405325T20トルクス
980
939
1,033(税込)
当日出荷
10491626C6.400/25448-406125T25トルクス
980
919
1,011(税込)
当日出荷
10491635C6.400/27448-407025T27トルクス
990
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
10491644C6.400/30448-408825T30トルクス
990
919
1,011(税込)
当日出荷
10491653C6.400/40448-409625T40トルクス
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
10491662C6.400/5448-410025T5トルクス
990
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
10491678C6.400/6448-411825T6トルクス
980
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
10491687C6.400/7448-412625T7トルクス
990
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
10491696C6.400/8448-413425T8トルクス
990
939
1,033(税込)
当日出荷
10491705C6.400/9448-414225T9トルクス
990
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10491626
2021-01-15
用途: 機器の保守
製造業

高精度で頑丈なのでトルクをかけた際の安心感が違います。
ナメるんじゃないか?ヒヤヒヤしません。
しっかり食いついて固いネジの回り始めの感触が伝わってきます。
トルクスの注意は1個下のビットでもかみ合ってしまうことで、うっかりするとビットを傷めるので良く分からないサイズは1サイズ大きめのビットで試してみることです。

対象商品 : 10491617
2020-09-12
用途: 無線操作式クレーン 受令機の点検修理作業
建設業・工事業

他メーカーの安物からの更新。
とにかく耐摩耗性が素晴らしく寸法仕上精度も言うこと無し、かじり圧痕の悩みから解放されました。very good!

対象商品 : 10491583
2020-04-07
用途: 自転車の携行用

自転車乗車時の携行工具のクランクボルト締め用に購入しました。まだ使用する機会はないですが、精工で問題なさそうです。

対象商品 : 10491547
2019-08-26
用途: 機械のメンテなどに
鉱業

不満な点や気になる点が無いです。コレが何よりです。安心して力をかけられます。

対象商品 : 10491538
2019-07-19
用途: 機器メンテ時のトルクドライバー用として
製造業

精度や強度については言うまでも無く一級品です。
セット物だと高価な上、使わない物が多いのでバラ買いが良いですね。

対象商品 : 10491547
2018-01-25
用途: 機械メンテナンス

他社のビットの精度が悪く、安心のPBスイスツールズ製を購入しました。
価格は5倍するが、ボルト穴に差した時のガタの小ささは歴然です。
安心して作業できます。

対象商品 : 10491556
2017-11-24
用途: 機械・車の修理

信頼のPB。何も言うことはない。ナノコートの高級感。先端面取りによる挿入のしやすさと傷つけにくさ。価格も安い。

対象商品 : 10491547
2016-08-11
用途: 機械のメンテナンス

信頼のPB。機能上の問題などあるはずも無い。
あるとすれば、梱包のダンボールがこれ一個のためだけにしては、大きすぎる。ミ○ミさんの様に、小さいものに関しては、クッション封筒等でも良いのではないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする