曜日別特売

1/4″HEXヘキサゴンビット

1/4″HEXヘキサゴンビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)
トラスコ品番448-3961本数1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10491915C6.210/2片頭25六角26.35
990
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10491915
2019-07-19
用途: 機器メンテ時のトルク管理用
製造業

最も出番の多い1/4インチのへクスビット。
減りもほとんど無く、精度も良いですね。
バラ買いして、ホルダーに刺すと1個1個色が異なる為カラフルです。
焼き入れの微妙な違いが出ているのでしょうか、個人的には結構好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする