曜日別特売

1/4″HEXマイナスビット

1/4″HEXマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
全長(mm)25先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10491924C6.135/1448-36773.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
10491933C6.135/2448-36854
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
10491942C6.135/3448-36935.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
10491958C6.135/4448-37076.25
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
10491967C6.135/5448-37158
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10491976C6.135/6448-372310
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする