近江精機
5mm六角シャンク +0 全長75L 先端径2Φx20 MAG入り
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
75
トラスコ品番
807-1904
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
2
質量(g)
11
種類
段付
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10723037
V14-0-75-2 MAG
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください