近江精機
5mm六角シャンク +1 全長60L 先端径2.8Φx20 MAG入り
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
トラスコ品番
807-1912
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
2.8
全長(mm)
60
質量(g)
80
種類
段付
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10723116
V14-1-60-2.8 MAG
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください