近江精機
5mm六角シャンクヘキサゴンビット H6全長100L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
トラスコ品番
807-1977
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
5
質量(g)
23
呼称
ストレート
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10723387
V14X-H6-100
片頭
100
六角
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください