曜日別特売

5mm六角シャンクヘキサゴンビット H6全長70L

5mm六角シャンクヘキサゴンビット H6全長70L - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)70先端形状六角トラスコ品番807-1978材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)14先端サイズ6呼称ストレート本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10723396V14X-H6-70
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする