5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T15全長100L先端径4.3Φ

5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T15全長100L先端径4.3Φ - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)100トラスコ品番807-1947材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)18先端サイズT15先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10723423V14T-T15-100-4.3
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする