近江精機
6.35六角シャンク +1 全長100L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
材質
特殊工具鋼
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
ビット
ストレートビット
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10723852
V17-1-100
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10723868
V17-1-120
120
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください