近江精機
6.35六角シャンク +1 全長75L 先端径4Φx30L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
75
トラスコ品番
807-1988
材質
特殊工具鋼
質量(g)
13
種類
段付
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10723938
V21-1-75-4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください