6.35六角シャンクE型ヘクスウェーブビット E6 全長100L

6.35六角シャンクE型ヘクスウェーブビット E6 全長100L - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)100トラスコ品番807-2030材質特殊工具鋼質量(g)30先端サイズE6先端形状E型ヘックスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10724157V17E-E6-100
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする