近江精機
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H4 全長150L
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
トラスコ品番
807-2136
材質
特殊工具鋼
質量(g)
41
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10724184
V32X-H4-150
片頭
150
六角
4
6.35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください