近江精機
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H8 全長150L
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)
150
トラスコ品番
807-2139
材質
特殊工具鋼
質量(g)
56
対辺寸法(mm)
8
先端形状
六角
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
適合メーカー
瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10724218
V32X-H8-150
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください