曜日別特売

6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長100L

6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長100L - 近江精機

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。

全長(mm)100トラスコ品番807-2128材質特殊工具鋼質量(g)34先端サイズ9呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10724342V32B-H9-100
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする