近江精機
6.35六角シャンクヘキサゴンビット いじり止めT20H全長100L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
トラスコ品番
807-2053
材質
特殊工具鋼
質量(g)
26
本数
10
ビット
へクスウェーブビット
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10724394
V17T-T20H-100
片頭
100
六角
6.35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください