6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T10 全長65先端径3Φ

6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T10 全長65先端径3Φ - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)65トラスコ品番807-2149材質特殊工具鋼質量(g)14先端サイズT10先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10724403V21T-T10-65-3.6
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする