近江精機
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20H 全長65先端径5Φ
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
65
トラスコ品番
807-2152
材質
特殊工具鋼
質量(g)
15
先端サイズ
T20H
先端形状
へクスウェーブ
差込角対辺(mm)
6.35
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10724516
V21T-T20H-65-5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください