近江精機
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25 全長65先端径5.5Φ
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
65
トラスコ品番
807-1995
材質
特殊工具鋼
質量(g)
16
先端サイズ
T25
先端形状
へクスウェーブ
差込角対辺(mm)
6.35
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10724552
V21T-T25-65-5.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください