6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T40 全長65先端径7Φ

6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T40 全長65先端径7Φ - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)65トラスコ品番807-1997材質特殊工具鋼質量(g)17先端サイズT40先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10724735V21T-T40-65-7
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする