近江精機
6.35六角シャンク溝L=10.5Wビット +3 全長50
高トルク作業用プラス両頭ビットです。
標準硬度。
全長(mm)
50
トラスコ品番
807-2101
材質
特殊工具鋼
質量(g)
11
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
ビット
へクスウェーブビット
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10725313
V17W -3-50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください