6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長110L

6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長110L - 近江精機

LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。

全長(mm)110材質特殊工具鋼質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10725444V21W-2-110N-LL807-2157
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
10725453V21W-2-110Y-LL807-2158
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする