近江精機
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長65L
LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
全長(mm)
65
材質
特殊工具鋼
質量(g)
15
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10725478
V21W-2-65N-LL
807-2159
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
10725487
V21W-2-65Y-LL
807-2160
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください