近江精機
8mm六角シャンクヘキサゴンビット H8 全長70L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
70
トラスコ品番
807-2117
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
8
質量(g)
29
先端サイズ
8
先端形状
六角
本数
10
適合メーカー
ベッセル、不二空機
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10725523
V24X-H8-70
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください