近江精機
8mm六角シャンク溝L=19Wビット +2 全長110L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
110
トラスコ品番
807-2110
材質
特殊工具鋼
質量(g)
39
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
ベッセル、不二空機
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10725557
V24W-2-110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください