デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ1.4x20L MAG入

デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ1.4x20L MAG入 - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)44トラスコ品番807-1866材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)25種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10725575V05-0-44-1.4-MAG
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする