近江精機
デルボΦ4シャンク +0 全長64L 先端径Φ1.8x20L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
64
トラスコ品番
807-2141
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
4
質量(g)
46
種類
段付
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
適合メーカー
日東工器(デルボ)
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10725627
V05-0-64-1.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください