近江精機
デルボΦ4シャンクボックスビット H5.5 全長44L 先端径Φ8x20
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
44
トラスコ品番
807-1874
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
4
質量(g)
9
先端サイズ
5.5
先端形状
六角(ボックス)
呼称
ボックス
先端径(Φmm)
8
適合メーカー
日東工器(デルボ)
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10725898
V05B-H5.5-44-8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください