手廻しドライバー用3Φシャンク +0ストレート 全長50L

手廻しドライバー用3Φシャンク +0ストレート 全長50L - 近江精機
(1件のレビュー)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

用途チャック式手廻しドライバー全長(mm)115トラスコ品番807-1857材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)2先端サイズNo.0先端形状プラス(+)呼称ストレート両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10725925V02-0-50
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10725925
2017-11-29
用途: カメラ等精密機械のメンテナンス
【工房52】

精度もよくまた、とても丈夫なので大変満足しています。これからの使用してゆきたいので杯盤にはしないでください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする