近江精機
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長115L 先端径Φ2x35L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
用途
チャック式手廻しドライバー
全長(mm)
115
トラスコ品番
807-1833
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
3
質量(g)
5
種類
段付
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10725943
V02-0-115-2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください