近江精機
充電式ドライバー専用ビット +1 全長200 先端径5Φ MAG入り
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
200
トラスコ品番
807-2103
材質
特殊工具鋼
質量(g)
32
種類
段付
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
パナソニック
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726038
V18-1-200-5 MAG
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください