近江精機
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長41L 先端径Φ2
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
41
仕様
ネジ式差込
トラスコ品番
807-2140
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
3
質量(g)
20
種類
段付
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
適合メーカー
日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726153
MV43-0-41-M3-2-M53931990150
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください