近江精機
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長91L 先端径Φ5
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
91
仕様
ネジ式差込
トラスコ品番
807-1851
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
5
質量(g)
11
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
適合メーカー
日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726214
MV45-2-91-M5-5-M55950110100Y
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください