近江精機
松下電器産業製仕様Φ3シャンク +1ストレート 全長31L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
31
トラスコ品番
807-1837
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
3
質量(g)
18
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
適合メーカー
瓜生製作、ベッセル、松下電器産業
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726293
MV01-1-31-M51911004010
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください