ペーパーナイフ SP-170

ペーパーナイフ SP-170 - ALLEX
(1件のレビュー)

ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。

用途事務用全長(mm)170トラスコ品番853-3670材質刃:ステンレス、リング:エラストマー質量(g)26刃長(mm)60板厚(mm)2.0リング色赤、黄、黒(アソート)内容量1個
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1049268511110
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10492685
2017-10-03
用途: 封筒
製造業

封筒を開封する時にペーパーナイフを使用
とても便利に使用しています。
もう少し切れ味があるととてもいいなって思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする