盛光
ブリキヤハンマー 12mm
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
12
全長(mm)
300
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業/打ち込み作業
トラスコ品番
853-4393
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10496763
HNBR-0012
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください