盛光
拍子木 36角
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。
ワークに傷が付きにくいです。
用途
板金加工叩き作業拍子木
トラスコ品番
853-4394
材質
樫
長さ(mm)
360
質量(g)
500
タイプ
スタンダード
縦(mm)
36
横(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10497208
MKHG-0036
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください