盛光
紐出ロール機 小型紐出専用
薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。
主に円筒のつなぎ目等に加工。
用途
凹凸加工機
仕様
リブロール6mm付
付属品
標準リブ駒
トラスコ品番
853-4392
質量(kg)
20
摘要
小型紐出専用
材質(本体)
鋳物
適合パイプ厚(mm)
0.27~0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10497226
HLSS-2321
¥
170,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません