PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
無反動ハンマー22mm
主な用途
組立作業/打ち込み作業
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
トラスコ品番
448-2263
全長(mm)
270
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10497768
300.1
22
270
¥
6,750
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください