無反動ハンマー32mm

無反動ハンマー32mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー32mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー32mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー32mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)320材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2280内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10497786300.3
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする