曜日別特売

無反動ハンマー35mm

無反動ハンマー35mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー35mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー35mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー35mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

プラスチック製無反動ハンマー。
強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます

種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)330材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業ヘッド長(mm)105質量(g)466トラスコ品番448-2298内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10497795300.4
9,240
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする