PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
無反動ハンマー40mm
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
355
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
トラスコ品番
448-2301
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10497804
300.5
¥
11,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください