曜日別特売

モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm

モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm - Mokuba(小山刃物製作所)
(2件のレビュー)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。

用途
仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
トラスコ品番806-9848全長(mm)1200質量(kg)2.68内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10500482C12-12001200
8,060
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10500482
2019-09-24
用途: 二次製品の設置移動に
建設業・工事業

長さがあるので中腰にならなくて作業ができるしかも丈夫

1が参考にしています
対象商品 : 10500482
2017-05-07
用途: 木材のバラシ

長さがあって軽くばらせるので良かった。重量物の持ち上げにも使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする