ナラシハンマー

ナラシハンマー - 盛光
種類板金用ハンマー材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10503158HNNR-003353330
13,580
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
10503167HNNR-003658360
15,440
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
10503176HNNR-003963360
19,960
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする