スリーピークス
ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm
寸法(mm)
125
トラスコ品番
496-1692
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
125
質量(g)
70
切断能力(mm)プラスチック
Φ5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10503526
HP-125
¥
4,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください