スリーピークス
プラスチックニッパー
寸法(mm)
125
トラスコ品番
776-7641
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
125
質量(g)
42
切断能力(mm)プラスチック
Φ3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10503562
SP-23 (125MM)
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください