スリーピークス
精密ニッパー 130mm
寸法(mm)
130
トラスコ品番
475-4158
全長(mm)
130
質量(g)
90
切断能力
2mm
2
(より線)
切断能力(Φmm) ピアノ線
0.5
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10503763
SN-130
¥
9,920
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください