日平機器
プライヤー ピストンリングツール 普通車用
こんなお得な商品も!
ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付
モノタロウ
¥
1,398
税込
¥
1,538
(20)
ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に
種類
スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
145
軸穴種別
軸用
トラスコ品番
853-4845
質量(g)
100
適合車種
普通車
リング径(Φmm)
51~85
リング開き(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10503982
H-73
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません