インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm

インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm - トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm - トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm - トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm - トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm - トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm - トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm - トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm - トップ工業
(3件のレビュー)
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
対辺寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
ソケット形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58386991PT-408L--8--6角
2,150
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
10506432PT-409L--9---
2,150
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387007PT-410L--10--6角
2,150
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
10506423PT-411L--11---
2,150
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10082003PT-412L60241219.5126角
2,150
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10082012PT-413L60241321136角
2,150
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10082021PT-414L6024142214-
2,150
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10082037PT-417L6029172617-
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10082046PT-419L6029192819-
2,350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10082055PT-421L6029213021-
2,350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
58387016PT-422L--22--6角
2,550
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387025PT-423L--23--6角
2,550
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
10082064PT-424L6529243424-
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10082073PT-426L6529263726-
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10082082PT-427L6529273827-
3,550
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10082037
2020-07-08
用途: 自動車整備

毎日の作業の必需品です。消耗品と割り切り使用していますが、価格相応の耐久性はあるようです。摩耗による交換よりも打ち付けによる割れ(使い方が悪い)での買い替えですので通常使用では問題の無い製品だと思います。

対象商品 : 10082037
2014-08-26
用途: 組み立て作業
株式会社サイトウ工研

仕上げがよい。

対象商品 : 10082046
2014-02-12
用途: タイヤの取り外し

金額も手頃だし、消耗品なので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする