BLACK&DECKER
ドリルビット13PC
用途
木工・金工兼用のドリルビットです。鉄工用
材質
鉄
トラスコ品番
810-9043
セット内容
丸軸ドリル1.5mm-8.0mm13本セット
質量(g)
190
ビット
丸軸ドリルビット
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726494
15085
¥11,500
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください