スクリュー細巻ホースダスターセット

スクリュー細巻ホースダスターセット - 近畿製作所

ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。

用途一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8使用流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-10~60材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴムノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2内容量1個
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
質量(g)
ホース長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513782K-601R-03H (ホソマキ)1.0242376835805-0594
7,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
10513798K-601R-05H (ホソマキ)0.8242438995805-0595
7,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする